Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier Middenhandgreepschroevendraaier 711257

Artikelnummer: 071109 711257

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 14 V
Fabrikantnummer ASM 14-12
Motortype Borstelloze EC-motor
Accuspanning 14,4 V
Draaimomentbereik 3 Nm - 12 Nm
Toerentalbereik 50 min-1 - 500 min-1
Gereedschapsopname 1/4 Inch HEX (E 6,3)
Uitvoering Middenhandgreepschroevendraaier
Gewicht inclusief accu 1,3 kg
Herstartblokkering ja
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071109 711257
EAN/GTIN 4014586877198
Nummer fabrikant 71125700950

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.
  • Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.
  • Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om ‘nastoten’ te voorkomen.
  • Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.
  • Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.
  • Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.
  • IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 2,0 bij ±10% (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.
Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt zonder accu, lader en instelgereedschap geleverd. Accu, lader en instelgereedschap er a.u.b. doelgericht voor het apparaat bijbestellen.

Tip:

Draaimomenttesters vindt u onder nr. 654300 e.v.
Draaimoment-/draaihoeksensoren vindt u onder nr. 654381.
Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073836.
Kalibratieservice op aanvraag.

Geschikte producten

Reserveonderdelen