{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 10,8 V | |
Fabrikantnummer | GAS 12V | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accuspanning | 12 V | |
Lengte | 273 mm | |
Breedte | 77 mm | |
Hoogte | 170 mm | |
Inhoud van de bak | 0,35 l | |
Volumestroom | 900 l/min | |
maximale vacuümcapaciteit | 45 mbar | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer | P07220 GAS12 |