{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GWS 18-125 SC | |
Accucapaciteit | 6,3 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | borstelloze EC-motor | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | nee | |
Herstartblokkering | nee | |
Kickbackstop | ja | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077110 18-125SC | |
EAN/GTIN | 3165140884525 | |
Nummer fabrikant | 06019G3401 |