{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | WSG 17-70 INOX | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 31 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Dodemansschakeling | nee | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Variabel toerental | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077111 722213 | |
Nummer fabrikant | 72221360000 |