{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 12 V | |
Fabrikantnummer | GSB 12V-15 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | Borstelmotor | |
Maximaal draaimoment zacht | 15 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 30 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.300 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 19 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 10 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 10,5 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1 kg | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070104 GSB1215 | |
Nummer fabrikant | 06019B6906 |