Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Vloeibaar metaal 2×25 ml ml

Artikelnummer: 083380
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WS-362-025
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 750.000 mPas
Dichtheid 1,8 g/cm3
Vorm Pasta
Temperatuur toepassingsgebied -35 °C - 145 °C
Handvastheid na 4 min - 6 min
Volledig uitgehard na 15 min
Eigenschap hersluitbaar
geschikt voor materiaal Gietijzer; Staal; Aluminium; Keramiek; hout; Beton
geschikt voor toepassingsgebied Reparatie
Treksterkte 25 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 68
Kleur grijs
Inhoud 48 g
Opslagtemperatuur 10 °C - 15 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083380

Omschrijving

Uitvoering:

Snel uithardend grijs metaal-epoxy, dat goed mechanisch kan worden bewerkt (zagen, boren, frezen, draadsnijden).

Toepassing:

Voor het vullen van scheuren, (foutief geboorde) gaten etc. in gietijzer, staal, ijzer, aluminium, keramiek, hout en beton.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.