{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18 FDGRB | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 27.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 50 mm | |
maximale spantang-⌀ | 6 mm - 8 mm | |
Gewicht inclusief accu | 2 kg | |
Gewicht | 2 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 077280 M18FDGRB | |
EAN/GTIN | 4058546412395 |