Art-nr.: 4935464094

BS18C2BLLI-202C DRAADLOZE BOOR IN2

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 249,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: AEG

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Borstelloze 18 V accu-compacte boor-/schroefmachine. Uiterst handig: slechts 176 mm lang. Maximaal koppel: 60 Nm (met 2,0 Ah accu) / 65 Nm (met 4,0 Ah accu). 2-versnellingsbak: 0-500 min-1 / 0-1.950 min-1. Koppelinstelling in 21 stappen. LED-verlichting van het werkgebied. Rechts / links rotatie. 13 mm metalen snelspanboorkop. PRO lithium-ion-accutechnologie met overbelastingsbeveiliging voor maximale levensduur van accu en apparaat.

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden