Kabelhaspel, kunststof, met 3-voudige stekker, voor F, B, PL en CZ 40N

Artikelnummer: 081117 40N
(4,63 € / 1 Metre)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 40 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081117 40N
EAN/GTIN 4003644000081
Nummer fabrikant FG2Y40NTFHK

Omschrijving

Uitvoering:

Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Kabelhaspel van kunststof. Kabeleinde met onbreekbare 3-voudige stekker, volledig geaard, spatwaterdicht, IP44.
3-voudige contactdoos met zelfsluitende deksels. Voor voortdurend gebruik buitenshuis. Voldoet aan BGI 600 (industrie). Spatwaterdicht IP 44.
Neopreen-kabel

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.