Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Opbergbox

Artikelnummer: 096920

Productdetails

Technische gegevens

Lengte binnenkant 236 mm
Breedte binnenkant 125 mm
Hoogte binnenkant 225 mm
Kleur zwart
Opbergbox-maat Midi
Producttype Oogbescherming opbergen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096920
Nummer fabrikant 4217200

Omschrijving

Uitvoering:

Opbergbox van robuuste ABS-kunststof voor het veilig en schoon opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek. Dankzij de mogelijkheid van wandbevestiging kunnen belangrijke persoonlijke beschermingsmiddelen worden opgeborgen waar ze nodig zijn. Niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het opbergen van beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen, fijnstofmaskers, gehoor- of handbescherming. Inclusief vier zelfklevende gebodstekens voor afzonderlijk labelen.