Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Garderobesysteemkast met stiftcilinderslot 2

Artikelnummer: 958770 2
2
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 550 mm
Per compartiment nuttige hoogte 1.840 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.430 mm
Per kledingcompartiment nuttige breedte 340 mm
Per kledingcompartiment nuttige diepte 500 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte 370 mm
Per hoedenplank nuttige breedte 340 mm
Per hoedenplank nuttige diepte 500 mm
Aantal compartimenten 2
Aantal legborden vast 1
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven achterwand ja
Ventilatiesleuven deur nee
Frontplint afneembaar nee
Met andere lak leverbaar ja
Gewicht 85,3 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958770 2

Omschrijving

Uitvoering:

deuren met rubber aanslag. Kunststof glijders aan de onderzijde. Sokkelhoogte 80 mm. Hoogte bovenplaat 40 mm. Bovenplaat en sokkel sluiten vlak aan op de deuren. Opgezette vleugeldeuren. Deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst. Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.
Indeling: resp. 1 legbord met 3 kledinghaken.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen