Speciale persluchtolie 2,5 l

Artikelnummer: 080146 2,5
Nieuw product.
(15,64 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Specificatie vrij van zinkverbindingen
Geschikt voor Olievernevelaars, pneumatische systemen, alle persluchtgereedschappen (uitzondering: olievrije gereedschappen)
Inhoud 2,5 l
Producttype Olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080146 2,5
EAN/GTIN 4047322129343
Nummer fabrikant 120549

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale persluchtolie 32 in jerrycan. Type HVLP volgens DIN 51524, T 3 op basis van minerale olie voor een grote functie- en bedrijfszekerheid. Hoog rendement dankzij goede corrosiebescherming, uitstekende resistentie tegen veroudering en een uitmuntende slijtagebescherming. Vrij van zinkverbindingen.

Toepassing:

Voor olievernevelaars, pneumatische systemen en alle persluchtgereedschappen (uitzondering: olievrije gereedschappen).

Tip:

Niet in alle landen leverbaar.