Acculader BL1418

Artikelnummer: 073841 BL1418
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Fabrikantnummer BL1418
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073841 BL1418
EAN/GTIN 4058546224875
Nummer fabrikant 4932464542

Omschrijving

Uitvoering:

BL1418 - 14 V - 18 V lader. Eenvoudige herkenbaarheid van de laadstatus via de led-weergave. Laadt een 18 V 4,0 Ah accu in 60 min.