Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 350 / 300 kg Eluplan-blad donker

Artikelnummer: 920306
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50

Omschrijving

Uitvoering:

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Tip:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Meer producten uit de speciale aanbieding "Veiligheid in praktijk"