Werkblad van verlijmde beukenstroken 1900 mm

Artikelnummer: 933550 1900
(430,83 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.900 mm
Diepte 700 mm
Dikte 50 mm
Bladlengte 1.900 mm
Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
Werkblad oppervlak kleurloos gelakt
Kantfineer uitvoering geen kantfineer
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933550 1900
EAN/GTIN 4045197279248

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (KOMBI-serie) is het blad aan de onderzijde voorzien van boringen.
Werkblad voor zware werkzaamheden, bijvoorbeeld in de machine- of staalbouw. Massieve beuken latten (met vertandingsprofiel aan de lange zijde), watervast verlijmd. De randen zijn afgeschuind, het oppervlak is geschuurd en kleurloos gelakt met UV-lak. Beukenhouten bladen zijn bestand tegen spatwater en vuil en grotendeels ongevoelig voor olie, vet, oplosmiddelen en chemicaliën. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak). Optioneel: Met verzonken metalen kantprofiel (50×50×4 mm), poedercoating.

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.
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
    Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen