Slothuls 225-010-42 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914201
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
Materiaal huls Messing
Sluittong breedte 20 mm
Sluittong lengte 60 mm
Vorm sluittong recht
Penafstand 46 mm
Sluithendelweg 90 graden
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914201
EAN/GTIN 2050000977602
Nummer fabrikant 501245 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Sluittong 60 mm lang, 20 mm breed, penafstand 46 mm, sluithendelweg 90°.

T.b.v.:

Deuren van KOMPAKT-werkbanken nr. 931500 en nr. 931550 vanaf halverwege bouwjaar 2000.

Levering:

Slothuls compleet met sluittong, inclusief bevestigingsmoer.