Art-nr.: 916750

Hardschuiminlay set schroevendraaiers voor Torx®

Merken: GARANT
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30
Vullingsgraad van een lade 1/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen

Hardschuiminlay set schroevendraaiers voor Torx®

Stuksprijs
vanaf 
€ 15,30
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-interieurs vullen 1/3 (176×383×30 mm) (deze passen eveneens in GARANT shadowboards nr. 923210 gr. 176) of 2/3 (352×383×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT en HOLEX gereedschapswagens 470 mm en 450 mm diep met volledig uittrekbare lades nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Slechts beperkt geschikt voor gereedschapswagens met gedeeltelijk uittrekbare lades.

Technical Data

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte
30 mm
Vullingsgraad van een lade
1/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting
Gereedschapswagen
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen