Uitvoering:
Verzinkte dwarsarmstelling voor het gereedzetten van materiaal en opslag van lichte en volumineuze materialen. Dwarsarmconsoles kunnen met een inzetschuinte van 10° worden ingehangen. Uitrusting met vergrendelingspennen, legborden en opslagbakken mogelijk. Spelingsvrij inhangen van 2 traversen per stellingvak verhoogt de stabiliteit. Sokkelbodem met nivelleervoet. Met frameverbinder nr.
991635 ook opbouw aan beide zijden mogelijk.
Omschrijving:
Opbouwmaten:
Basis- en aanbouwstelling: binnenwerkse breedte resp. breedte legbord: 994 mm, staanderbreedte: 31 mm.
Er kunnen zoveel aanbouwstellingen als gewenst op de basisstelling worden gemonteerd, hierdoor ontstaan de volgende mogelijke stellingbreedtes:
1056 mm = 1 basisstelling; 2081 mm = 1 basisstelling + 1 aanbouwstelling; 3106 mm = 1 basisstelling + 2 aanbouwstellingen; 4131 mm = 1 basisstelling + 3 aanbouwstellingen
Plaatsing:
Aantal dwarsarm-diepte 400 mm: 2
Aantal dwarsarm-diepte 500 mm: 2
Levering:
1 stellingstaander met voet, 2 traversen, 1 sokkelbodem met 2 nivelleersokkels, 1 × steunkruis, 4 dwarsarmen.
Tip:
- Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
- Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
- Aflevering zonder montage.