Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Computerstation

Artikelnummer: 951300
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Als computerwerkplekken nr. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, echter
  • Onderkast met volledig plaatstalen deuren i.p.v. polycarbonaat-ruiten.
  • Bovendien met opgebouwde kast met afsluitbare vleugeldeur en polycarbonaat-ruit voor beeldbuismonitor (max. 21 inch) en tweede ventilator.

Onderkast met afzonderlijk afsluitbare, volledig plaatstalen dubbele vleugeldeur, uitgevoerd met scheidingswand (naar keuze rechts of links monteerbaar), uittrekbaar legbord, belastbaarheid 45 kg, met trekontlasting en verzinkt legbord voor het tower-vak. Alle sloten zijn gelijksluitend. Alle elektrische installaties zijn zodanig aangebracht dat ze niet buiten het grondvlak uitsteken en zeer goed toegankelijk zijn. De computerwerkplek is naar keuze met of zonder verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm, en een duwbeugel) leverbaar. Aflegbord van beuken multiplex.
Beschermklasse: Stof- en spatwaterdicht volgens IP41 volgens DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren, lade en uittrekbaar legbord signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen