{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 60 kg | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | FS | |
Hoogte | 1.200 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Nuttige hoogte | 1.040 mm | |
Aantal lades | 1 | |
Aantal legborden | 2 | |
Kast type | Opzetkast | |
Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur | |
Producttype | Legbordenkast |
Artikelnummer | 956565 1000/FS |