Systeemkast met doorzichtige schuifdeuren 1200
Artikelnummer:
956745 1200
- Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000 kg
- Hoogteverstelling in raster: 20 mm
- Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
- Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productdetails
Technische gegevens
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Nuttige hoogte | 1.860 mm | |
Kast type | Basiskast | |
Kastfronten | Doorzichtige schuifdeur | |
Producttype | Legbordenkast | |
Artikelnummer | 956745 1200 |
Omschrijving
Uitvoering:
- Bevestiging van lades, legborden etc. in raster van 20 mm mogelijk. Basis- en opzetkasten voorzien van gaten om kasten aan elkaar vast te kunnen schroeven, om naderhand een verplaatsbaar onderstel (tot een hoogte van 1200 mm) te kunnen aanbrengen of om wandbevestiging mogelijk te maken.
- Deuren met veilige afkanting, verstevigd en torsiestijf, als vleugeldeur of schuifdeur, met dicht deurpaneel of met ruit van polycarbonaatglas verkrijgbaar. Bij toepassing zonder deuren kan de kast ook als open stelling worden gebruikt.
- Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, in de schuifgreep geïntegreerd. Op verzoek zijn tegen meerprijs sloten met veiligheidscertificaat leverbaar.
Kleur:
standaard romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
Tip:
- Voor legborden en accessoires voor systeemkasten zie nr. 957000 − 957100.
- Systeemkasten als schoonmaakmiddel- en bezemkast met haken vindt u in groep 98, nr. 987000 − 987015.
- Systeemkasten als garderobe- / vakkenkast zie nr. 958770 − 958776.
- Kasten met lades of kasten die naderhand van lades worden voorzien, moeten aan de vloer of wand worden verankerd om onbedoeld kantelen te voorkomen. Ze mogen in geen geval later van een verplaatsbaar onderstel worden voorzien.
- Als de klant naar eigen behoefte lades aanbrengt, moet erop worden gelet dat de totale inbouwhoogte niet groter is dan de nuttige hoogte van de kast.
Levering zonder lades of legborden.