{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 60 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 50×26 E | |
Breedte in E | 50E | |
Diepte in E | 26E | |
Fronthoogte | 140 mm | |
Nuttige hoogte | 126 mm | |
Nuttige breedte | 850 mm | |
Nuttige diepte | 445 mm | |
Hoogte ladewanden | 122 mm | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Geschikt voor systeemkast maat | 1000, 2000 | |
Gewicht | 11 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 957026 140 |