Art-nr.: 956695

Systeemkast met doorzichtige vleugeldeuren Basiskast

Merken: GARANT
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1000
Deuropeningshoek 225
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelling in raster 20

Systeemkast met doorzichtige vleugeldeuren Basiskast

Stuksprijs
vanaf 
679,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging van lades, legborden etc. in raster van 20 mm mogelijk. Basis- en opzetkasten voorzien van gaten om kasten aan elkaar vast te kunnen schroeven, om naderhand een verplaatsbaar onderstel (tot een hoogte van 1200 mm) te kunnen aanbrengen of om wandbevestiging mogelijk te maken.

  • Deuren met veilige afkanting, verstevigd en torsiestijf, als vleugeldeur of schuifdeur, met dicht deurpaneel of met ruit van polycarbonaatglas verkrijgbaar. Bij toepassing zonder deuren kan de kast ook als open stelling worden gebruikt.

  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, in de schuifgreep geïntegreerd. Op verzoek zijn tegen meerprijs sloten met veiligheidscertificaat leverbaar.

Kleur:

standaard romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Voor legborden en accessoires voor systeemkasten zie nr. 957000 − 957100.
  • Systeemkasten als schoonmaakmiddel- en bezemkast met haken vindt u in groep 98, nr. 987000 − 987015.
  • Systeemkasten als garderobe- / vakkenkast zie nr. 958770 − 958776.

  • Kasten met lades of kasten die naderhand van lades worden voorzien, moeten aan de vloer of wand worden verankerd om onbedoeld kantelen te voorkomen. Ze mogen in geen geval later van een verplaatsbaar onderstel worden voorzien.
  • Als de klant naar eigen behoefte lades aanbrengt, moet erop worden gelet dat de totale inbouwhoogte niet groter is dan de nuttige hoogte van de kast.

Technical Data

Materiaaldikte
0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen
1.000 kg
Deuropeningshoek
225 graden
Hoogteverstelling in raster
20 mm
Stiftcilinderslot
modulair cilinderhuis
Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat
GS TÜV Süd
Kast type
Basiskast
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen