Uitvoering:
bevestiging van legborden in een raster van 20 mm mogelijk. Achterwand met perforaties □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders. Afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar.
Levering:
inclusief bevestigingsmateriaal. Voor verschillende wanden kan verschillend bevestigingsmateriaal nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant.
Kleur:
Kastromp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating.
Tip:
Kasten met
vleugeldeuren bieden ruimte voor ordners. Bij
kasten met schuifdeuren is de
diepte niet voldoende voor ordners (uitzondering: nr. 954716 en 954717). Uitrusten met open magazijnbakken nr. 961510 is mogelijk. Losse legborden en legborden met niveaus zie nr.
954752.