Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Maxi-systeemkast met doorzichtige vleugeldeuren

Artikelnummer: 957245
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

bevestiging van legborden in een raster van 20 mm mogelijk. Alle deuren met veilige afkantingen en aan de binnenzijde verstevigd. Schuifdeuren lopen geluidsarm op kogelgelagerde wielen. Alle modellen voorzien van deuren zijn afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot.

Kleur:

standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

opzetkasten moeten tegen kantelen worden beveiligd door deze vast te schroeven.