Art-nr.: 951461

Computerwerkplek met printerklep, verrijdbaar

Merken: GARANT
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Deuropeningshoek 225

Computerwerkplek met printerklep, verrijdbaar

Stuksprijs
vanaf 
€ 1.790,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

als computerwerkplek nr. 951100/951150, echter met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met legbord. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.
Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vastzetter ⌀ 125 mm) en duwbeugel.
Onderkast met afzonderlijk afsluitbare, dubbele vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, uitgevoerd met scheidingswand (naar keuze rechts of links monteerbaar), uittrekbaar legbord, belastbaarheid 45 kg, met trekontlasting en verzinkt legbord voor het tower-vak. Alle sloten zijn gelijksluitend. Alle elektrische installaties zijn zodanig aangebracht dat ze niet buiten het grondvlak uitsteken en zeer goed toegankelijk zijn. De computerwerkplek is naar keuze met of zonder verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vastzetter, ⌀ 125 mm, en een duwbeugel) leverbaar. Aflegbord van beuken multiplex.
Beschermklasse: Stof- en spatwaterdicht volgens IP41 volgens DIN/VDE/0470/EN60529.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren, lades en uittrekbaar legbord signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Technical Data

Materiaaldikte
0,9 mm
Deuropeningshoek
225 graden
Stiftcilinderslot
modulair cilinderhuis
Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart