Uitvoering:
Onderkast met afzonderlijk afsluitbare, dubbele vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, uitgevoerd met scheidingswand (naar keuze rechts of links monteerbaar), uittrekbaar legbord, belastbaarheid 45 kg, met trekontlasting en verzinkt legbord voor het tower-vak. Alle sloten zijn gelijksluitend. Alle elektrische installaties zijn zodanig aangebracht dat ze niet buiten het grondvlak uitsteken en zeer goed toegankelijk zijn. De computerwerkplek is naar keuze met of zonder verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm, en een duwbeugel) leverbaar. Aflegbord van beuken multiplex.
Beschermklasse: Stof- en spatwaterdicht volgens IP41 volgens DIN/VDE/0470/EN60529.
Functie:
IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.
Levering:
De vast ingebouwde elektrische installatie omvat een contactdoos (6-voudig, 250 V/16 A met aan/uit-schakelaar), 1,2 m aansluitkabel, ventilator ter voorkoming van oververhitting met 5m verlengkabel.
Kleur:
romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren, lade en uittrekbaar legbord signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.