Uitvoering:
Voor de bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (KOMBI-serie) is het blad aan de onderzijde voorzien van boringen.
Werkblad met modern design en resistent oppervlak voor veeleisende toepassingen. Bamboe is de snelste weer bijgroeiende grondstof. Ontziet de hulpbronnen en is ecologisch. Het blad bestaat uit bamboestroken, 5-laags niet-trekkend en watervast kruiselings verlijmd. De randen zijn rondom voorzien van radiussen, het oppervlak is glad geschuurd en geolied zonder resten achter te laten. Regelmatig reinigen en oliën van het oppervlak verlengt de levensduur en voorkomt scheurvorming en het ontstaan van vlekken. Bamboe is ca. 30% harder dan eikenhout en stabieler van vorm dan bijvoorbeeld beuken en ahorn. Bladen van bamboe zijn bestand tegen spatwater en vuil en grotendeels ongevoelig voor olie, vet, oplosmiddelen en chemicaliën. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).