Werkbank met links 3 lades, rechts 1 deur

Artikelnummer: 931400
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Hoekstaalconstructie
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw−gelaste constructie van hoek-/plaatstaal, bijzonder stabiel.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrips, uittrekbaar tot 90%
  • Deuren van plaatstaal met documentenvak aan de binnenzijde.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.