Ladenbehuizing compleet met lades (deur)

Artikelnummer: 933740
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Omschrijving

Uitvoering:

behuizing zoals beschreven onder nr. 933720.
Lades zoals beschreven onder nr. 933730.
Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. Ladegeleiding met lichtlopende rollen ⌀ 28 mm Delrin 100 met zeer goede dempingseigenschappen en zeer geluidsarm − uittrekbaar tot 90%. Met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling.

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KOMBI-werkbank"