Achterwand 1-delig

Artikelnummer: 933610
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, 25 mm hoog.

Toepassing:

Als achterwand, afscherming, optisch element en extra stabilisatie.

T.b.v.:

Werkbankpoten nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Voor montage tussen twee werkbankpoten.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Het monteren van een achterwand verhoogt het draagvermogen van de werkbank met 400 kg.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KOMBI-werkbank"