• Geen prijs beschikbaar

Verticale kast, verticale secties met bodemgeleiding uitgerust met gereedschapsopnames

Artikelnummer: 971650
op aanvraag
Available in > 8 weeks
0 stuks direct leverbaar
  • Verticale sectie draagvermogen: 600 kg
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 2.400 kg
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 37 mm
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

De verticale secties hebben bodemgeleiding en zijn voorzien van een centrale vergrendeling.
De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties muisgrijs, RAL 7005, poedercoating.

Tip:

Bij secties met een breedte van 315 mm passen 2 dragers naast elkaar.
Verticale kasten kunnen alleen bij absoluut rechte vloeren worden opgesteld!

Services & product advisors

Nieuwe inkoopreferentie aanmaken

Wijzig klantartikelnummer.

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikkelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden