Art-nr.: 960380

Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 54×36 E) voor lades met fronthoogte 50 mm

Merken: GARANT
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Dit indelingsmateriaal is uitsluitend compatibel voor bedrijfsinrichting tot augustus 2019.

Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade...

Stuksprijs
vanaf 
31,90 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 54×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 918×612 mm volledig.

Technical Data

Geschikt voor bedrijfsinrichting
Gereedschapskast
Geschikt voor lades met fronthoogte
50 mm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen