{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Aantal sleufscheidingsschotten | 2 | |
Aantal scheidingsplaten | 4 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 75 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 36E | |
Geschikt voor lades diepte in E | 27E | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 612 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 459 mm | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 960243 2+4 | |
EAN/GTIN | 4045197796011 |