Bokladder, eenzijdig oploopbaar

Artikelnummer: 966000
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, veiligheidsbrug en brede aflegbak. 85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Veiligheid in praktijk"
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
    Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen