Art-nr.: 962874

Assortiment sleutels voor binnenzeskantbouten en Torx®, met dwarsgreep 18 E

Merken: GARANT
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30
kleinste geschikte ladefronthoogte 75
Vullingsgraad van een lade in E 18×36

Assortiment sleutels voor binnenzeskantbouten en Torx®, met dwarsgre...

Stuksprijs
vanaf 
50,80 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

Gereedschapskasten / lades met diepte 36 E. De hardschuim-interieurs vullen 9 E (149×598×30 mm) of 18 E (298×598×30 mm) van de ladebreedte.

Technical Data

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte
30 mm
Vullingsgraad van een lade in E
18×36
kleinste geschikte ladefronthoogte
75 mm
gevulde ladebreedte in E
18 E
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart