GARANT schijfborstels: Ontbramen met een perfecte afwerking voor geautomatiseerde afwerking

Schijfborstels zijn ideaal voor CNC-bewerkingscentra en robottoepassingen

GARANT schijfborstels bieden u nieuwe mogelijkheden voor geautomatiseerde afwerking. Gebruik ze om uw proceskosten en doorlooptijden te optimaliseren.

GARANT schijfborstels zijn hightech borstels die gebruikt worden in CNC-machines of robotcellen. Ze worden gebruikt wanneer werkstukken automatisch, snel, reproduceerbaar en betrouwbaar nabewerkt moeten worden na het bewerkingsproces. De belangrijkste toepassing is nauwkeurig ontbramen, afronden van randen en oppervlakteafwerking van precisieonderdelen zonder de geometrie van het werkstuk te veranderen. Op een schijfborstel worden honderden flexibele borstelharen tegelijk gebruikt. Dit betekent dat zelfs complexe onderdelen snel ontbraamd kunnen worden.

Toepassingsaanbevelingen voor GARANT schijfborstels

1e invoer: De invoer van een schijfborstel met volledige vulling ligt idealiter tussen 0,8 en 2,0 mm. Hogere waarden verhogen niet automatisch de verwijderingssnelheid en leiden tot snellere borstelslijtage.

2. Snelheid: Borstels met nylon filamenten werken het best als de snelheid zo gekozen wordt dat zoveel mogelijk borstelharen in het werkstuk ondergedompeld zijn. Hogere snelheden leiden niet noodzakelijk tot betere resultaten. Afhankelijk van de borsteldiameter ligt het aanbevolen toerental tussen 900 tpm en 2.500 tpm, wat ruim onder het maximale toerental ligt.

3. Aanzet: De aanzet bepaalt de doorlooptijd en moet individueel geoptimaliseerd worden. In het begin moet een lage voedingssnelheid gekozen worden. Zodra de braam met succes verwijderd is, kan de voedingssnelheid langzaam verhoogd worden totdat de braam net verwijderd is.

4. overlap: De overlap op het werkstuk moet idealiter ca. 10 mm aan elke kant zijn.

5. verplaatsingsweg: De verplaatsingsweg van de borstel moet zo ingesteld worden dat de borstel bij het starten en stoppen volledig uit het werkstuk steekt. Dit is de enige manier om alle randen te bewerken. Oscillerende borstelbewegingen op probleemgebieden vergroten het borsteleffect.

6. Draairichting: De draairichting van de borstel moet tegengesteld zijn aan de draairichting van het snijgereedschap. Dit verhoogt het borsteleffect van de afzonderlijke borstelharen en de opgebouwde braam wordt zo effectief mogelijk verwijderd.
Tip: Verander de draairichting regelmatig om eenzijdige slijtage van de borstelharen te voorkomen.

7. slijtagegrens: De slijtagegrens van een schijfborstel wordt bereikt wanneer de restvulling zo laag is dat de borstelharen niet meer flexibel zijn. De borstelharen wikkelen zich niet meer om de rand.

GARANT-schijfborstels maken indruk door hun veelzijdigheid en precisie

Gestandaardiseerde montage:

  • Kan worden gecombineerd met alle freeskop- en combinatiedoornhouders
  • Geen extra accessoires nodig
  • Positieve krachtoverbrenging

Dynamische schijfvorm:

  • Robuust draaglichaam
  • Gewichtsreducerende uitsparingen
  • Hoge concentriciteit
  • Maximale kantelstijfheid

Stevig gevormde borstelharen (1):

  • Geen uitbreken van de borstelharen, hoge snelheden
  • Productie op maat met individuele borsteldichtheid en -vorm mogelijk.

High-tech borstelharen (2):

  • Nylon borstelharen afgewisseld met schuurkorrels
  • Temperatuurbestendig tot 160°C
  • Chemische weerstand maakt het gebruik van koelmiddelen mogelijk (aanbevolen)

Maximale borstelhaardichtheid (3):

  • Agressieve borstelwerking en extreem lange levensduur
  • Dimensionaal stabiel, vlak oppervlak
  • Slijtagegedrag kan worden gecontroleerd.

Zelfs complexe onderdelen kunnen snel ontbraamd worden zonder de vorm van het werkstuk te veranderen.

Nauwkeurig afronden van randen zonder de vorm van het werkstuk te veranderen.

Fijnbewerking van complexe componenten.

Grote oppervlakken reinigen en afwerken.

Schijfborstels op maat

Op basis van het GARANT basislichaam configureren wij voor u de ideale borstel met een vulling die aan uw toepassing is aangepast.

Schijfvorm en -diameter: Onze GARANT schijfvorm is verkrijgbaar in vier verschillende diameters. Elke schijf heeft een boring, dwarsgroef en langsgroef voor directe montage op combinatieborstels en freeskophouders.
Vullengte: Hoe langer de vullengte, hoe langer de levensduur en hoe flexibeler de borstel.
Vulvorm: De agressiviteit en flexibiliteit van de schijfborstel kan worden aangepast met verschillende vulvormpatronen.

Garant schijfborstels bieden talloze voordelen

De GARANT schijfborstels met volledige vulling bieden nieuwe mogelijkheden in efficiënte ontbraam- en oppervlaktetechniek voor bewerkingscentra en robotcellen. GARANT schijvenborstels zijn bijzonder nuttig wanneer werkstukken na de bewerking automatisch, snel, reproduceerbaar en betrouwbaar bewerkt moeten worden.

Snelle en veilige montage zonder extra accessoires en een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid zijn slechts enkele van de talloze voordelen.

Bekijk de video om de voordelen en eigenschappen van GARANT schijvenborstels zelf te zien.

Brochure

Ontbramen met een perfecte afwerking.
GARANT schijfborstels voor bewerkingscentra en robotcellen.

Nu bekijken

Neem contact met ons op

Wilt u advies van onze experts of een bestelling plaatsen?
We kijken uit naar uw telefoontje.

Naar contact

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen