GARANT Softcut®-frezen

Frezen voor maximale verspaningsresultaten!

De GARANT Softcut®-gereedschapsfamilie - geschikt voor al uw toepassingen!
Softcut® staat voor snijkrachtgereduceerde geometrieën, optimaal op elkaar afgestemde houders en wisselplaten en zeer goede consistentie van het snijmateriaal. De GARANT Softcut®-gereedschappen zijn veelzijdig inzetbaar en leveren voor elke toepassing de beste verspaningsresultaten.

Het nieuwste lid van de Softcut-familie

De GARANT-hoogrendementfrees Softcut45° overtuigt door zijn verspaningsresultaten.

GARANT houderprogramma:
De GARANT -meskoppen worden aangeboden met verschillende tanddelingen in het diameterbereik van 32mm tot 250 mm.

Aanzet:
Het voor Softcut45 karakteristieke zachte snijgedrag maakt het mogelijk om hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten te produceren.

Geluidsarm frezen:
De GARANT hoogrendement-vlakfrees overtuigt door zijn extreme geluidsarme freesgedrag dat gebaseerd is op de geometrisch perfect op elkaar afgestemde houder en freeswisselplaten.

Freeswisselplaten:
De bekende en beproefde GARANT Softcut substraten zijn leverbaar voor alle gangbare materialen.

WIPER-freeswisselplaten:
Dankzij het gebruik van WIPER-freeswisselplaten worden de hoogst mogelijke oppervlaktekwaliteiten bereikt.

Nabewerken met Wiper-wisselplaten

Oppervlakteruwheid tot een minimum beperkt
Bij gebruik van één of meerdere Wiper-wisselplaten kan een uitstekende oppervlaktekwaliteit worden bereikt of kan, bij een gelijkblijvende hoge oppervlaktekwaliteit, de voeding aanzienlijk worden verhoogd.

Wiper-wisselplaten worden in de instelbare plaatzitting gemonteerd en dienen met ca. 0,05mm voor de overige snijkanten te staan. Indien er geen instelbare plaatzittingen beschikbaar zijn wordt de Wiper-wisselplaat op de verst uitstekende plaatzitting gemonteerd. Op basis van het uitstekende deel wordt de Wiper-wisselplaat aan grotere belastingen blootgesteld hetgeen tot vibratie kan leiden. Daarom uitsluitend bij gemiddelde snijdieptes en een beperkt aantal gebruiken.

  1. Algemene snijvolgorde zonder Wiper-wisselplaat
  2. Algemene snijvolgorde met Wiper-wisselplaat

Toepassingsadviezen:
Voeding/omwenteling dient ca. 60 % van de Wiper-snijplaat te bedragen. (max.: 80 %) snijdiepte ap = 0,5 tot 0,8mm. (Aanbevolen voor maximale oppervlaktekwaliteiten) houdergereedschap met grotere diameter en smalle steek kiezen. Koelsmeermeiddel speciaal voor M en S materialen gebruiken.

Tools in action - Video

Bekijk in deze indrukwekkende close-up opname de vijf verschillende frezen uit de GARANT Softcut-familie

Products and additional information

You can find all products of our Softcut® milling cutter range here in our online shop.

To the eShop

Cutting data for specific applications can be found in our GARANT ToolScout.

To the GARANT Toolscout

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen