DUBBELZIJDIGE SLIJPSCHIJF VAN GARANT

Dubbelzijdig slijpen in slechts één arbeidsgang.

Dubbel slijpt beter - Onze innovatieve slijpschijf met schuurkorrels aan beide zijden overtuigt door haar dunne, maar extreem stabiele constructie. Het is één van de eerste slijpschijven waarmee u veilig en efficiënt ook op plaatsen met zeer weinig ruimte kunt slijpen.

  • Dubbelzijdig slijpen (niet doorslijpen!)
  • Maximale induikdiepte
  • Nauwkeurig afschuinen
  • Afbramen
  • Rand- en oppervlakslijpen met vlakke aanzethoek (3 - 5°)
  • Lasnaad egaliseren
  • Grof- en fijnslijpen (3 korrelsoorten)

DUBBEL SLIJPT BETER

Constructie:

  • Extreem dun (3,5 mm)
  • Echter zeer duurzaam
  • Maximale induikdiepte

Eenvoudige schijfopname:

  • M14-schroefdraad voor directe opname op haakse slijpers
  • Spanflens met afstandsringen voor het afstellen van de spindelhoogte
  • Geen steunschijf nodig

Aan twee zijden bedekt met slijpkorrels:

  • Efficiënt werken op plaatsen met weinig ruimte
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Optimale benutting van de slijpkorrel

Slijpkorrel zirkoonkorund (ZA):

  • Hoge afnamecapaciteit
  • Zeer lange standtijd
  • Voor universeel gebruik op staal, RVS, gietijzer, NF-metalen en hout

Kijkgaten:

  • Optimaal zicht op het werkstuk
  • Grote controle tijdens het slijpen
  • Koele slijping dankzij luchtcirculatie

ONVERWACHT VEELZIJDIG

Dubbelzijdig slijpen / Maximale induikdiepte
1. Afbramen en afschuinen van een groef. Afbramen en fijnslijpen van zeer smalle tussenruimtes.
2. Afbramen met de onderkant én met de bovenkant van de slijpschijf in één arbeidsgang.

Nauwkeurig afschuinen
3. Nauwkeurig afschuinen met zeer vlakke aanzethoek (geen uitstekende spanflens).

Gecontroleerd slijpen
4. Drie kijkgaten in de slijpschijf zorgen voor vrij zicht op het werkstukoppervlak.










PRODUCTVIDEO

GARANT dubbelzijdige slijpschijf

In deze video ziet u de veelzijdigheid van de nieuwe GARANT-slijpschijf. Nauwkeurig afschuinen, vlakke aanzethoek en de bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen zijn voor de dubbelzijdige slijpschijf geen uitdaging. Overtuigt u zichzelf.


Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen