PREMIUM-ZAAGSYSTEEM GARANT

Het complete programma voor een efficiënte productie.

Het GARANT Premium-zaagsysteem voor uitmuntende precisie

Uiterst flexibel voor maximale precisie.

Compleet programma voor een efficiënte productie.

Dankzij het zaagsystem en haar spanmogelijkheid zonder uitstekende schroeven en dergelijke is het vlak afzagen van de werkstukken mogelijk.

ZAGEN MET UITMUNTENDE PRECISIE

1. Specialisten en multitalent:

Kies het juiste zaagbld voor aluminium, staal of een zaagblad voor universele bewerkingen.




2. Zeer economisch:

Profiteer van de veelzijdige oplossingen voor uw productie: grote keuzemogelijkheden op het gebied van snijmaterialen, diameters, snijbreedtes en aantal tanden garanderen een efficiënte bewerking.




3. Zagen met systeem:


Dek met slechts 4 adapters de totale bandbreedte aan diameters van 40 - 160 mm af.

Doordacht tot in het kleinste detail:

  1. De ongelijke deling van het zaagblad garandeert een geluidsarmer verspaningsproces.
    Een geoptimaliseerde coating maakt het VHM-zaagblad tot het ideale gereedschap voor een veelvoud aan materialen.
    Dankzij hun kraag zijn VHM-cirkelzaagbladen ook bij smalle snijbreedtes steeds stabiel.
  2. De spanenafvoer wordt geoptimaliseerd door de adapter met schuingeplaatste koelkanalen – dat verhoogt de procescapaciteit en verbetert de oppervlakken.
    De tanden zijn over de gehele bewerkingsbreedte wisselend verdeeld met een afgeschuinde tandvorm. Hierdoor kan een gladde groefbodem worden bereikt.

Inzagen:
Aangezien het zaagblad in het begin nog zeer scherp is, verhoogt het voorzichtig inzagen van het zaagblad zijn levensduur. Gebruik daarvoor bij voorkeur 80 % van de snijsnelheid en de voeding.
3. Nieuw: scherpe snijkant.
4. Ingelopen: gelijkmatige afschuining van de snijhoek.
5. Zonder inlopen: ongelijkmatige uitbraken uit de snijkant.

Inlopen (6-8):
Wij adviseren het zaagblad indien mogelijk in een radius te laten inlopen. Dit vermindert zowel vibraties als het gevaar van een snelle gereedschapsslijtage. Indien u het zaagblad niet middels een radius kunt laten inlopen, verlaag dan de voeding tot het zaagblad vol aangrijpt.

Doorzagen (9-10):
Bij het doorzagen zou u erop moeten letten dat u telkens van beide zijden zaagt. Bij eenzijdig doorzagen is het gevaar dat het werkstuk op het zaagblad klapt groter hetgeen een beschadiging van het werkstuk en het gereedschap veroorzaakt.

Overige tips:

  • Wij adviseren een emulsie van > 8 %, vooral bij RVS.
  • Bij vibraties adviseren wij als eerste maatregel de snijsnelheid te verlagen.
  • Zorg ervoor dat het uitstekende deel, met name bij de opschroefadapters, zo gering mogelijk is.

PRODUCTVIDEO ZAGEN

Dankzij zijn spanmogelijkheid zonder uitstekend deel maakt het GARANT premium-zaagsysteem een vlak afzagen van de werkstukken mogelijk. De voordelen van het zaagsysteem liggen duidelijk voor de hand.

  • Meer tanden dan bij wisselplaat-snijfrezen voor kortere procestijden.
  • Dunnere zaagsnedes en daarmee minder materiaalverliezen.
  • Lagere snijkracht dankzij het samenspel van de scherpe snijkanten, de geringe snijbreedte en de opdeling van de zaagsnede over meer tanden.

Het GARANT-zaagsysteem is daardoor ook zeer geschikt voor machines met een geringe aandrijfvermogen en staat voor uitmuntende precisie.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen