GARANT HYDROHOUDER

Superslanke, innovatieve en krachtige probleemoplosser.

Extreem slank en stabiel: de middels het lasersmelt-procedé vervaardigde GARANT hydrohouder overtuigt met vele voordelen en is een revolutie binnen de spantechniek.

  • Temperatuurbestendigheid bij gebruik tot maximaal 120 °C
  • Maximale proceszekerheid
  • Flexibel dankzij reduceerhulzen
  • Eenvoudige, snelle gereedschapswissel
  • Geen risico op ongelukken door hitte zoals bij krimpen
  • Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid
  • Lage instelkosten
  • Beste dempingseigenschappen: reducering van kerfvorming, spaart de gereedschapssnijkant, ontziet de machinespindel

SLANK SPANNEN MET HIGH-TECH

De laser-smeltprocedure maakt nieuwe, unieke geometrieën mogelijk – en is desondanks krachtig, nauwkeurig en proceszeker.

  1. Belastingzeker: de bijzondere metaalstructuur van de nieuwe GARANT hydrohouder levert vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten als conventionele materialen.
  2. Krachtig: de nieuwe, slanke hydrohouder vertoont dezelfde klemmomenten resp. spankrachten als een standaard-krimphouder.
  3. Temperatuurbestendig: dankzij de gesinterde opbouw en het daardoor gesloten systeem zijn geen gesoldeerde drukkamers nodig. Hierdoor is een gebruik tot maximaal 120 °C mogelijk.
  4. Universeel & betrouwbaar: spannen van gereedschapsschachten Vorm HA, HB en HE.
  5. Hoge nauwkeurigheid: rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm.
  6. Bijzonder slank: de GARANT hydrohouder heeft een aanzienlijk slankere constructie dan standaard-hydrohouders.
  7. Geringe neiging tot corrosie: speciale oppervlaktebehandeling

LASERGESMOLTEN NAUWKEURIGHEID

Met meer dan 1600 °C gesmolten metaalpoeder zijn tot nu toe ongeëvenaarde geometrieën mogelijk.

Buitengewone innovaties zoals de GARANT hydrohouder vereisen buitengewone productiemethodes – de metaal-lasersmeltprocedure.

Geometrie-vrijheid

Realisatie van onderdeelgeometrieën, die met de conventionele verspaning niet mogelijk zijn. Ideaal voor veeleisende terreinen zoals medische industrie, lucht- en ruimtevaart of gereedschaps- en matrijzenbouw. De GARANT hydrohouder kan met een gesloten druksysteem in plaats van een gesoldeerde drukkamer worden uitgerust.

Gewichtsreductie

Dankzij holle ruimtes en honingraatconstructie kunnen ook grotere onderdelen met gering gewicht en identieke stabiliteit worden gerealiseerd.

Economisch en milieubewust

Nagenoeg afvalvrije productie. Geen verspaningsresten. Geen koelmiddel.

De GARANT hydrohouder

De HSK- resp. SK-conus met kraag wordt in een conventionele productie vervaardigd. Door het laagsgewijs opsmelten van het metaalpoeder via laser worden de HD-houders opgebouwd. Aansluitend volgen slijpoperaties voor veredeling van de houder.

GARANT slanke hydrohouder

De middels het nieuwe lasersmeltproces geproduceerde GARANT hydrohouder revolutioneert de spantechniek met unieke voordelen:

  • Door de gesinterde opbouw en het daardoor gesloten systeem zijn geen gesoldeerde drukkamers nodig en wordt een gebruik tot maximaal 120°C mogelijk.
  • De aanzienlijk slankere constructie zorgt voor een veel betere toegankelijkheid tot het werkstuk dan standaard hydrohouders.
  • Dankzij zijn optimale dempingseigenschapen wordt kerfvorming gereduceerd en worden tegelijkertijd de gereedschapssnijkant en de machinespindel gespaard.

PRODUCTEN EN MEER INFORMATIE

Alle slanke GARANT hydrohouders 3° gereedschap vindt u hier.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen