GARANT Master Eco Klemmdrehhalter

Klemhouders GARANT eco en GARANT Master eco

Efficiënte koeltechnologie voor draai- en steekbewerking

GARANT Master eco

GARANT "efficient cooling" – het origineel: werkt waar het nodig is!

Met GARANT eco, de "efficiënte koeling"-technologie, hebben we een innovatieve oplossing gecreëerd voor een optimale koeling van bewerkingsprocessen. Bij materialen met een lage thermische geleidbaarheid wordt de bewerkingswarmte niet of niet voldoende via de chip afgevoerd. Extreem hoge temperaturen verminderen de standtijd en daarmee de gereedschapskwaliteit drastisch. De warmteontwikkeling kan worden verminderd door de snijkant te koelen, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van het bewerkingsproces, vooral bij materialen met een lage thermische geleidbaarheid.

GARANT Master eco is een nieuwe generatie van beproefde eco-gereedschappen met extra vrije oppervlaktekoeling en optionele koelmiddeloverdracht.

De nieuwe generatie: GARANT Master eco

Op basis van onze ervaring met GARANT Eco konden wij het ecosysteem gericht verder ontwikkelen. Het resultaat is onze Master eco familie. Hier hebben we de technologie consequent verder ontwikkeld - daar kunt u van profiteren.

Deze kenmerken zijn op alle fronten overtuigend:

1. Eco – efficiente koeling

Zeer efficiënte koelmiddelcirculatie rond de snijkant

2.Extra koeling van het vrije oppervlak

  • Vermindering van thermische belasting
  • Optimale spaancontrole

3. Optionele koelvloeistofoverdracht

Alternatieve koelmiddeltoevoer via slangverbinding

GARANT Master eco

Positionering binnen de schaal zorgt voor een nauwkeurige koelvloeistofoverdracht.

PCLN 95° GARANT Master Eco boorstang

PDJN 93° GARANT Master Eco boorstang

PSSN 45° GARANT Master Eco boorstang

PWLN 95° GARANT Master Eco boorstang


De nieuwe GARANT Master eco VDI gereedschaphouderfamilie Form B en C

Innovatieve koelmiddelinstelling

3 verschillende koelmiddeltoevoervarianten via koelmiddelschakelaar met stelschroef:
Intern: Eco-koeling via de klemmende roterende houder.
Extern: Koeling via kogelsproeier.
Mix: intern + extern.

Geoptimaliseerde toegankelijkheid

De spanmiddelhouder kan direct op de revolver in de machine worden verwisseld met behulp van het bevestigingsconcept aan de voorkant.

Uiterst eenvoudige bediening

De opspannende revolverhouder wordt met slechts één bevestigingsschroef op de GARANT Master eco VDI houder bevestigd.


De beproefde: GARANT eco

GARANT eco-koeltechniek

GARANT eco staat voor "efficiënte koeling" en biedt u optimale koeling in uw bewerkingsprocessen. De temperatuur aan de hoofd- en secundaire snijkanten wordt aanzienlijk verlaagd en maakt een aanzienlijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk in vergelijking met conventionele oplossingen.

In onze video beschrijven we het systeem en de opbouw van deze innovatie en hebben we alles samengevat wat je moet weten voor de verschillende toepassingsgebieden zoals draaien, afsteken en groefsteken.

4 goede redenen voor GARANT eco:

Effectief: productiviteit verhogen
Bij conventionele toepassingen wordt de productiviteitsstijging beperkt om de snijkant en de coating niet direct te beschadigen. Met GARANT eco wordt het warmtewerkgebied verkleind, zodat minder warmte invloed heeft op de wisselplaat en hogere snijsnelheden kunnen worden gebruikt. Dit leidt tot een verhoging van de productiviteit.

Betrouwbaar: grotere procesbetrouwbaarheid
Bij conventionele toepassingen wordt de snijkant niet voldoende of helemaal niet gekoeld, vooral bij diepe lekke banden, waardoor warmte wordt opgebouwd. Na de bewerking kan het plotseling spoelen met het koelsmeermiddel leiden tot beschadiging van de snijkant. Met GARANT eco blijft de temperatuur tijdens het werkproces constant en veroorzaakt zo geen thermische schokbelasting en leidt zo tot een grotere proceszekerheid.

Nauwkeurig: Betere afwerkingen
Bij conventionele toepassingen ontbreekt het constante koelende smeereffect en kunnen spanen vast komen te zitten in het snijgebied. Bij GARANT eco zorgt de gerichte koeling in het snijbereik ook direct voor een spaanafvoer en vermindert de wrijving in het snijbereik. De ideale spaanafvoer en het gebruik van het juiste koelsmeermiddel zorgen voor een verbeterd oppervlak.

Duurzaam: optimalisatie van de levensduur
Warmte veroorzaakt slijtage, waardoor het inzetstuk vaker moet worden vervangen en dit leidt tot hogere kosten. Met GARANT eco is de slijtage van de wisselplaten tijdens processen die koeling vereisen veel minder. Dit verlengt de levensduur van de wisselplaat en u kunt uw levensduur optimaliseren.

GARANT eco-systeem

GARANT eco is het origineel en biedt vanaf het begin een omvangrijke systeemdiversiteit, omvangrijke innovaties en knowhow op het hoogste niveau. Met het juiste gereedschap van GARANT kunt u de bewerkingstemperatuur beïnvloeden en de productiviteit verhogen. Hier zijn een paar voorbeelden:

GARANT Eco draaien

GARANT Eco steekdraaien


GARANT Eco Vario-Line

GARANT Eco gereedschapsopname

GARANT Eco in de praktijk

Wanneer twee wisselplaten met elkaar worden vergeleken, waarbij de ene zonder (links) en de andere met (rechts) GARANT eco koeling werd gebruikt, zijn er op het eerste gezicht grote verschillen zichtbaar. De wisselplaat links, die zonder koelsysteem werd gebruikt, vertoont sterke kolkslijtage. Bovendien is een duidelijke vervorming van de snijkant zichtbaar, hetgeen is ontstaan door de sterke thermische overbelasting en hoge snijkrachten. De rechter wisselplaat werd bij het verspanen gekoeld met de GARANT eco-technologie en vertoont daarom aanzienlijk minder en gelijkmatige slijtage

Dankzij de koeling via de precisie-nippels wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, omdat de koelmiddelstraal optimaal tussen spaan en snijkant is gepositioneerd. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en een hogere proceszekerheid.

Alle GARANT eco-tools in de eShop bekijken

Je vindt alle GARANT eco en GARANT Master eco tools in onze eShop.

Alle GARANT eco gereedschappen

Neem contact met ons op

Wilt u graag spreken met een specialist? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen