Uitvoering:
Werkblad 50 mm dik. Voor de bevestiging van de ladenblokken en onderstellen zijn boringen aangebracht.
Werkblad van
beuken multiplex, watervast verlijmd. Kleurloos gelakt met UV-lak.
Ladenblok 600 mm breed van plaatstaal met stiftcilinderslot met 2 sleutels en centrale vergrendeling. Onderstel 430 mm breed, met 1 lade en neerklapbare bankschroef.
Lades van plaatstaal met brede aluminium handgreep, uittrekbaar tot 90%
GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120, inclusief bankschroef nr.
967100 maat 120. Deur afsluitbaar met een
stiftcilinderslot.
Toepassing:
bankschroef kan omhoog en omlaag worden geklapt, in de hoogte tussen 25 en 160 mm boven het werkblad worden versteld en 360° worden gedraaid.
Kleur:
romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
Tip:
Indelingsmateriaal en accessoires zie nr.
933910 − 933990 en nr.
960900 − 961500.
Lade in bankschroefbehuizing niet afsluitbaar.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.