Montagewagen

Artikelnummer: 942835
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen ⌀ 100 mm, met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en 2 handgrepen. Afsluitbaar via centrale vergrendeling. Volledig uittrekbare lades zoals onder nr. 942823 beschreven, bovendien voorzien van individuele ontgrendeling − om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.