Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Computerwerkstation verrijdbaar

Artikelnummer: 951625
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met vast legbord. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit. Computerkast met ventilator en in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en aflegbord van beuken multiplex.
Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling ⌀ 125 mm) en duwbeugel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lade signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.