Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Office Station opzetdeel, met jaloezieën en elektra DE

Artikelnummer: 951710 DE
DE
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype Bureaustation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951710 DE

Omschrijving

Uitvoering:

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren. Computerkast met afsluitbare vleugeldeur met printerklep. Behuizing voor gereedschapskast met rolgeleide, volledig uittrekbare lades (draagvermogen 75 kg), met inzetdelen voor hangmappensysteem. Opzetkast met afsluitbare kunststof jaloezieën en de volgende uitrusting:
  • Geïntegreerde verlichting met led-technologie.
  • Aan-/uit-schakelaar voor de verlichting.
  • 5 Randaarde-contactdozen.
  • 2 Legborden, hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm. Nuttige breedte 1385 mm, nuttige diepte 300 mm.
  • Uittrekbaar werkblad (melaminehout) met afrolrand aan achterzijde, met vergrendeling in eindpositie. Dikte 29 mm. 150 mm uittrekbaar.
  • Geïntegreerde kabelschacht en kabeldoorvoeropeningen.
  • Aansluitkabel met lengte van 7 m.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Kunststof jaloezieën niet configureerbaar wat betreft kleur.