{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | niet oliebestendig | |
Dikte | 12,7 mm | |
Lengte op te geven | 0,6 m - 18,3 m | |
Materiaal | Microcelvinyl | |
Oppervlak | Met noppen | |
Kleur | grijs | |
Afschuining | 4-zijdig | |
met veiligheidsranden | zonder | |
insteekbaar | nee | |
siliconenvrij | ja | |
Gewicht per oppervlak | 4 kg/m2 | |
Gewicht (kg per meter) | 3,5 kg/m | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964513 | |
EAN/GTIN | 662641740976 | |
Nummer fabrikant | 964513 |