• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Aangedreven gereedschap radiaal 40-32-R-IM

Artikelnummer: 319921 40-32-R-IM
Korting
1705,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER32
VDI-grootte 40
Gereedschapsopspanning ER32
l1 138 mm
b1 73,6 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Koeling extern
Producttype Aangedreven gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319921 40-32-R-IM
EAN/GTIN 4062406241735

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering IKD – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt.
Uitvoering IM – Met spanmoer aan de binnenzijde.
Voor gebruik op alle DMG Gildemeister CTX CNC-draaibanken met Sauter-revolver. Aandrijfkoppeling DIN 5480. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via KM-buis, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel. Maximaal toerental 8000 min-1.
Gebruik op schijfrevolvers. Rechtse uitvoering. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar. Uitlijning via standaardpinstrip.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
  • Overbrenging van hoge draaimomenten.
  • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
  • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745.

Tip:

  • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.
  • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
  • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"