{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Elektrische isolatie | VDE 1000 V | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
Totale lengte L | 390 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Draaimomentbereik | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,25 Nm | |
Gewicht | 1.660 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 28 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Slipperfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 308 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 336 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657551 50 | |
Nummer fabrikant | 96550150 |