Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Perslucht-slagmoersleutels compact 7732

Artikelnummer: 079201 7732

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7732
Draaimomentbereik 138 Nm - 420 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 9.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte 612 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Geluidsproductie 95 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 12,1 m/s2
Lengte 112 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079201 7732
Nummer fabrikant 8941077321

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige minislagmoersleutel met aluminium behuizing. Gebruiksvriendelijke Side-2-Side-omschakeling voor rechts-/linksom draaien door middel van bedieningshendel met 2 standen.
Maximaal losdraaimoment 610 Nm bij een gewicht van slechts 1,3 kg en een lengte van slechts 112 mm. Jumbohammer-slagwerk.